SOCOMEC - Kézi kapcsoló MV100 100A ki/be 3P hajtás nélkül GT29347 - 22003110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29347
Gyártói cikkszám
22003110
Gyártói típuskód
SIRCO
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló MV100 100A ki/be 3P hajtás nélkül