SOCOMEC - Kézi kapcsoló összekötő tengely 320mm SN097500 - 14090632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 320 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097500
Gyártói cikkszám
14090632
Gyártói típuskód
Sirco MV
Hosszúság:
320 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kézi kapcsoló összekötő tengely 320mm