MegszűntNem visszaküldhető

SOCOMEC - Kézi kapcsoló összekötő tengely MV 400mm GT31404 - 14010640

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Kézi kapcsoló összekötő tengely MV 400mm GT31404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31404

Gyártói cikkszám

14010640

Gyártói típuskód

SIRCO MV 400mm

Hosszúság:

400 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló összekötő tengely MV 400mm