SOCOMEC - Kézi kapcsoló összekötő tengely Sirco B3-B5 200mm GT45336 - 14001020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Keresztmetszet-magasság - 10 mm
Keresztmetszet-szélesség - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45336
Gyártói cikkszám
14001020
Gyártói típuskód
SIRCO
Hosszúság:
200 mm
Keresztmetszet-magasság:
10 mm
Keresztmetszet-szélesség:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló összekötő tengely 200mm