SOCOMEC - Kézi kapcsoló összekötő tengely Sirco B3-B5 320mm GT20762 - 14001032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 320 mm
Keresztmetszet-magasság - 10 mm
Keresztmetszet-szélesség - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20762
Gyártói cikkszám
14001032
Gyártói típuskód
SIRCO
Hosszúság:
320 mm
Keresztmetszet-magasság:
10 mm
Keresztmetszet-szélesség:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló összekötő tengely 320mm