SOCOMEC - Kézi kapcsoló összekötő tengely Sirco B3-B5 500mm GT24925 - 14001050

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Kézi kapcsoló összekötő tengely Sirco B3-B5 500mm GT24925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 500 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 10 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24925

Gyártói cikkszám

14001050

Gyártói típuskód

SIRCO

Hosszúság:

500 mm

Keresztmetszet-magasság:

10 mm

Keresztmetszet-szélesség:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló összekötő tengely 500mm