SOCOMEC - Kézi kapcsoló összekötő tengely Sirco M1-M3 150mm SN002317 - 14070515

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Kézi kapcsoló összekötő tengely Sirco M1-M3 150mm SN002317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 150 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 5 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002317

Gyártói cikkszám

14070515

Gyártói típuskód

SIRCO M

Hosszúság:

150 mm

Keresztmetszet-magasság:

5 mm

Keresztmetszet-szélesség:

5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló összekötő tengely 150mm