SOCOMEC - Kézi kapcsoló összekötő tengely Sirco M1-M3 200mm GT59088 - 14070520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Keresztmetszet-magasság - 5 mm
Keresztmetszet-szélesség - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT59088
Gyártói cikkszám
14070520
Gyártói típuskód
SIRCO M
Hosszúság:
200 mm
Keresztmetszet-magasság:
5 mm
Keresztmetszet-szélesség:
5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló összekötő tengely 200mm 16-125A