SOCOMEC - Kézi kapcsoló összekötő tengely Sirco M1-M3 320mm GT41859 - 14070532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 320 mm
Keresztmetszet-magasság - 5 mm
Keresztmetszet-szélesség - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41859
Gyártói cikkszám
14070532
Gyártói típuskód
SIRCO M
Hosszúság:
320 mm
Keresztmetszet-magasság:
5 mm
Keresztmetszet-szélesség:
5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló összekötő tengely 320mm