SOCOMEC - Mérőműszer áramérzékelő 63-630A SN092880 - 48290504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 630 A
Névleges szekunder áram - 0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Nyílásátmérő - 31 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092880
Gyártói cikkszám
48290504
Gyártói típuskód
TE-45 160-630A
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
630 A
Névleges szekunder áram:
0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
31 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 10
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Igen
Primer bemenetek száma:
1
Mérőműszer áramérzékelő 63-630A