SOCOMEC - Mérőműszer hálózatmérő 96x96 110-400VAC 120-350VDC SN098874 - 48250403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Igen
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098874
Gyártói cikkszám
48250403
Gyártói típuskód
Diris A30
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-400 V
Tápfeszültség DC-nél:
120-350 V
Kijelző:
LCD
Frekvencia méréstartomány:
50-60 Hz
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-400 V
Mérőműszer hálózatmérő 96x96 110-400VAC 120-350VDC