SOCOMEC - Mérőműszer hálózatmérő 96x96 új Ethernet SN092879 - 48250501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Igen
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092879
Gyártói cikkszám
48250501
Gyártói típuskód
DIRIS A40 new
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-400 V
Tápfeszültség DC-nél:
120-350 V
Kijelző:
LCD
Frekvencia méréstartomány:
50-60 Hz
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-400 V
Mérőműszer hálózatmérő 96x96 új Ethernet