SOCOMEC - Mérőműszer modul (110-400VAC/ 120-350VDC) RS485 modullal SN011181 - 48250011_EMS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 400 V
Max. feszültségmérési-tartomány DC - 350 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011181
Gyártói cikkszám
48250011_EMS
Gyártói típuskód
DIRIS A10_EMS
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
400 V
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
350 V
Mérő és ellenőrző berendezések ; Többfunkciós mérőműszer ; Mérőműszer modul (110-400VAC/ 120-350VDC) RS485 modullal