Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Mérőműszer tápegység 24VDC 15W GT98558 - 48290120

MásolásMásolás
SOCOMEC - Mérőműszer tápegység 24VDC 15W GT98558

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Névleges tápfeszültség DC - 0-0 V

  • Teljesítményleadás - 15 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98558

Gyártói cikkszám

48290120

Gyártói típuskód

DIRIS P15

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Névleges tápfeszültség DC:

0-0 V

Teljesítményleadás:

15 W

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Falra szerelhető:

Nem

Mérő és ellenőrző berendezések ; Többfunkciós mérőműszer ; Mérőműszer tápegység 24VDC 15W