SOCOMEC - Mérőműszerhez kábel RJ12 3x2M SN122454 - 48290584
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - F/UTP
Kategória - 5
Hosszúság - 2 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ12 6(6)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ12 6(6)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122454
Gyártói cikkszám
48290584
Gyártói típuskód
Diris RJ12 3x2m
Kábeltípus:
F/UTP
Kategória:
5
Hosszúság:
2 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ12 6(6)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ12 6(6)
Törésvédő:
nincs
Reteszemelő-védelem:
Nem
Tűzálló változat:
Nem
Kábelkonstrukció:
egyéb
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
23
Köpeny színe:
szürke
NVP-érték:
70 %
Mérőműszerhez kábel RJ12 3x2M