Nem visszaküldhető

SOCOMEC - Motoros átkapcsoló 3x1250A F 230VAC SN145845 - 95233120

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Motoros átkapcsoló 3x1250A F 230VAC SN145845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1250 A

  • Pólusszám - 3

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Működtető elem színe - szürke

  • Váltókapcsoló kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1618 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145845

Gyártói cikkszám

95233120

Gyártói típuskód

ATyS 3X1250A F 230Vac

Névleges tartós áram (Iu):

1250 A

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Működtető elem színe:

szürke

Váltókapcsoló kivitel:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

230 V

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

1250 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

1250 A

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Motoros átkapcsoló 3x1250A F 230VAC