SOCOMEC - Motoros átkapcsoló 4x125A F 230VAC SN146229 - 95234012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 125 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
338 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN146229
Gyártói cikkszám
95234012
Gyártói típuskód
ATyS 4X125A F 230Vac
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
125 A
Motoros átkapcsoló 4x125A F 230VAC