Nem visszaküldhető

SOCOMEC - Socomec SIRCO szakaszoló 6X400A F 90° (hajtás nélkül) 26016040 SY005230 - 26016040

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Socomec SIRCO szakaszoló 6X400A F 90° (hajtás nélkül) 26016040 SY005230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Pólusszám - 6

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Működtető elem színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005230

Gyártói cikkszám

26016040

Gyártói típuskód

26016040

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Pólusszám:

6

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Működtető elem színe:

egyéb

Névleges feszültség:

500-500 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

415 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Socomec SIRCO szakaszoló 6X400A F 90° (hajtás nélkül) 26016040