SOCOMEC - Szakaszoló kapcsoló tokozott PN SIRCO M1 méret 16A SN147256 - 22153300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Pólusszám - 3
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Működtető elem színe - szürke
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147256
Gyártói cikkszám
22153300
Gyártói típuskód
22153300
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Működtető elem színe:
szürke
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Védettség (IP), elülső oldali:
IP55
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Szakaszoló kapcsoló tokozott PN SIRCO M1 méret 16A