SOCOMEC - Szünetmentes áramforrás Socomec Masterys BC Flex 30kVA-27kW 3/3 SN144805 - SOCOMEC MASTERYS BC FLEX 30-27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 240-480 V
Kimeneti feszültség - 380-415 V
Kialakítás - szabadonálló
Szélesség - 442 mm
Magasság - 305 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144805
Gyártói cikkszám
SOCOMEC MASTERYS BC FLEX 30-27
Gyártói típuskód
SOCOMEC MASTERYS BC FLEX 30-27 3/3
Bemeneti feszültség:
240-480 V
Kimeneti feszültség:
380-415 V
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
442 mm
Magasság:
305 mm
Mélység:
830 mm
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Primer fázisok száma:
3
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Szünetmentes áramforrás Socomec Masterys BC Flex 30kVA-27kW 3/3