SOCOMEC - Szünetmentes áramforrás (UPS) 11000VA9000W SN099611 - NRT2-11000K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 11000 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 7 min
Szélesség - 440 mm
Magasság - 261.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099611
Gyártói cikkszám
NRT2-11000K
Gyártói típuskód
NRT2-11000K
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
11000 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
7 min
Szélesség:
440 mm
Magasság:
261.2 mm
Mélység:
623 mm
Szünetmentes áramforrás (UPS) 11000VA9000W