SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 10000VA, 9000W GT88463 - ITY2-TW100LB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 10000 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 9 min
Szélesség - 260 mm
Magasság - 708 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88463
Gyártói cikkszám
ITY2-TW100LB
Gyártói típuskód
ITYS 10000VA
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
10000 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
9 min
Szélesség:
260 mm
Magasság:
708 mm
Mélység:
550 mm
Tömeg:
84 kg
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 10000VA, 9000W