SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 1000VA, 800W GT88459 - ITY2-TW010B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 10 min
Szélesség - 145 mm
Magasság - 220 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2151 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88459
Gyártói cikkszám
ITY2-TW010B
Gyártói típuskód
ITYS 1000VA
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1000 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
10 min
Szélesség:
145 mm
Magasság:
220 mm
Mélység:
400 mm
Tömeg:
13 kg
Adat- és telekommunikáció ; SOCOMEC ; Szünetmentes tápegység 1000VA, 800W