MegszűntNem visszaküldhető

SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 11000VA, 9000W GT88453 - NRT2-11000K

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 11000VA, 9000W GT88453

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 11000 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 7 min

  • Szélesség - 440 mm

  • Magasság - 261.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88453

Gyártói cikkszám

NRT2-11000K

Gyártói típuskód

Netys RT 11000VA

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

11000 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

7 min

Szélesség:

440 mm

Magasság:

261.2 mm

Mélység:

623 mm

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 11000VA, 9000W