Nem visszaküldhető

SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 1500VA, 900W GT88439 - NPE-1500-LCD

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 1500VA, 900W GT88439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1500 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 55 min

  • Szélesség - 145 mm

  • Magasság - 205 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2151 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88439

Gyártói cikkszám

NPE-1500-LCD

Gyártói típuskód

Netys PE 1500VA

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1500 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

55 min

Szélesség:

145 mm

Magasság:

205 mm

Mélység:

390 mm

Tömeg:

11.2 kg

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 1500VA, 900W