Nem visszaküldhető

SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 1700VA, 1200W GT88447 - NRT-U1700

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 1700VA, 1200W GT88447

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1700 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 7 min

  • Szélesség - 440 mm

  • Magasság - 88.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88447

Gyártói cikkszám

NRT-U1700

Gyártói típuskód

Netys RT 1700VA

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1700 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

7 min

Szélesség:

440 mm

Magasság:

88.7 mm

Mélység:

430 mm

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 1700VA, 1200W