Nem visszaküldhető

SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 1700VA, 1350W GT88441 - NPR-1700-RT

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 1700VA, 1350W GT88441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1700 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 6 min

  • Szélesség - 440 mm

  • Magasság - 87 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2151 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88441

Gyártói cikkszám

NPR-1700-RT

Gyártói típuskód

Netys PR RT 1700VA

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1700 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

6 min

Szélesség:

440 mm

Magasság:

87 mm

Mélység:

436 mm

Tömeg:

18 kg

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 1700VA, 1350W