Nem visszaküldhető

SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 2000VA, 1200W GT88440 - NPE-2000-LCD

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 2000VA, 1200W GT88440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2000 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 45 min

  • Szélesség - 145 mm

  • Magasság - 205 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2151 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88440

Gyártói cikkszám

NPE-2000-LCD

Gyártói típuskód

Netys PE 2000VA

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2000 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

45 min

Szélesség:

145 mm

Magasság:

205 mm

Mélység:

390 mm

Tömeg:

12 kg

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 2000VA, 1200W