Nem visszaküldhető

SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 2000VA, 1600W GT88460 - ITY2-TW020LB

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 2000VA, 1600W GT88460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2000 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 17 min

  • Szélesség - 192 mm

  • Magasság - 347 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4246 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88460

Gyártói cikkszám

ITY2-TW020LB

Gyártói típuskód

ITYS 2000VA

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2000 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

17 min

Szélesség:

192 mm

Magasság:

347 mm

Mélység:

460 mm

Tömeg:

31 kg

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 2000VA, 1600W