SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 2200VA, 1600W GT88448 - NRT-U2200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2200 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 7 min
Szélesség - 440 mm
Magasság - 88.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88448
Gyártói cikkszám
NRT-U2200
Gyártói típuskód
Netys RT 2200VA
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
2200 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
7 min
Szélesség:
440 mm
Magasság:
88.7 mm
Mélység:
430 mm
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 2200VA, 1600W