Nem visszaküldhető

SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 2200VA, 1800W GT88442 - NPR-2200-RT

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 2200VA, 1800W GT88442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2200 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 8 min

  • Szélesség - 440 mm

  • Magasság - 87 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4246 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88442

Gyártói cikkszám

NPR-2200-RT

Gyártói típuskód

Netys PR RT 2200VA

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2200 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

8 min

Szélesség:

440 mm

Magasság:

87 mm

Mélység:

608 mm

Tömeg:

28.2 kg

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 2200VA, 1800W