Nem visszaküldhető

SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 3000VA, 2100W GT88449 - NRT-U3000

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 3000VA, 2100W GT88449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 8 min

  • Szélesség - 440 mm

  • Magasság - 88.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88449

Gyártói cikkszám

NRT-U3000

Gyártói típuskód

Netys RT 3000VA

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

3000 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

8 min

Szélesség:

440 mm

Magasság:

88.7 mm

Mélység:

608 mm

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 3000VA, 2100W