SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 3000VA, 2400W GT88461 - ITY2-TW030LB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 9 min
Szélesség - 192 mm
Magasság - 347 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4246 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88461
Gyártói cikkszám
ITY2-TW030LB
Gyártói típuskód
ITYS 3000VA
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
3000 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
9 min
Szélesség:
192 mm
Magasság:
347 mm
Mélység:
460 mm
Tömeg:
31 kg
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 3000VA, 2400W