SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 3300VA, 2700W GT88443 - NPR-3300-RT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3300 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 6 min
Szélesség - 440 mm
Magasság - 87 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4246 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88443
Gyártói cikkszám
NPR-3300-RT
Gyártói típuskód
Netys PR RT 3300VA
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
3300 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
6 min
Szélesség:
440 mm
Magasság:
87 mm
Mélység:
608 mm
Tömeg:
31.5 kg
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 3300VA, 2700W