Nem visszaküldhető

SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 5000VA, 4500W GT88450 - NRT2-5000K

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 5000VA, 4500W GT88450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 5000 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 10 min

  • Szélesség - 440 mm

  • Magasság - 177.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88450

Gyártói cikkszám

NRT2-5000K

Gyártói típuskód

Netys RT 5000VA

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

5000 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

10 min

Szélesség:

440 mm

Magasság:

177.4 mm

Mélység:

670 mm

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 5000VA, 4500W