Nem visszaküldhető

SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 6000VA, 5400W GT88462 - ITY2-TW060B

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 6000VA, 5400W GT88462

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 6000 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 13 min

  • Szélesség - 260 mm

  • Magasság - 708 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88462

Gyártói cikkszám

ITY2-TW060B

Gyártói típuskód

ITYS 6000VA

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

6000 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

13 min

Szélesség:

260 mm

Magasság:

708 mm

Mélység:

550 mm

Tömeg:

80 kg

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 6000VA, 5400W