SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 600VA, 360W GT88435 - NPE-B600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 600 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 15 min
Szélesség - 100 mm
Magasság - 145 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88435
Gyártói cikkszám
NPE-B600
Gyártói típuskód
Netys PE 600VA
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
600 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
15 min
Szélesség:
100 mm
Magasság:
145 mm
Mélység:
290 mm
Tömeg:
5 kg
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 600VA, 360W