Nem visszaküldhető

SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 850VA, 480W GT88437 - NPE-0850

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Szünetmentes tápegység 850VA, 480W GT88437

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 850 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 20 min

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 290 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88437

Gyártói cikkszám

NPE-0850

Gyártói típuskód

Netys PE 850VA

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

850 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

20 min

Szélesség:

100 mm

Magasság:

290 mm

Mélység:

290 mm

Tömeg:

6 kg

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 850VA, 480W