Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Solplanet - Szolár inverter 13kW 3P 1000VDC SN149884 - ASW 13K-LT G2

MásolásMásolás
Solplanet - Szolár inverter 13kW 3P 1000VDC SN149884

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149884

Gyártói cikkszám

ASW 13K-LT G2

Gyártói típuskód

ASW 13K-LT G2

Szolár inverter 13kW 3P 1000VDC