Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Solplanet - Szolár inverter 30kW 3P 1000VDC SN149887 - ASW 30K-LT

MásolásMásolás
Solplanet - Szolár inverter 30kW 3P 1000VDC SN149887

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149887

Gyártói cikkszám

ASW 30K-LT

Gyártói típuskód

ASW 30K-LT

Szolár inverter 30kW 3P 1000VDC