Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Solplanet - Szolár inverter 3kW 3P 1000VDC SN173196 - ASW 3K-LT-G2 Pro

MásolásMásolás
Solplanet - Szolár inverter 3kW 3P 1000VDC SN173196

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN173196

Gyártói cikkszám

ASW 3K-LT-G2 Pro

Gyártói típuskód

ASW 3K-LT-G2 Pro

Szolár inverter 3kW 3P 1000VDC