Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Solplanet - Szolár inverter 45kW 3P 1000VDC SN149891 - ASW 45K-LT

MásolásMásolás
Solplanet - Szolár inverter 45kW 3P 1000VDC SN149891

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149891

Gyártói cikkszám

ASW 45K-LT

Gyártói típuskód

ASW 45K-LT

Szolár inverter 45kW 3P 1000VDC