Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Solplanet - Szolár inverter 4kW 3P 1000VDC SN171008 - ASW 4K-LT-G2 Pro

MásolásMásolás
Solplanet - Szolár inverter 4kW 3P 1000VDC SN171008

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN171008

Gyártói cikkszám

ASW 4K-LT-G2 Pro

Gyártói típuskód

ASW 4K-LT-G2 Pro

Szolár inverter 4kW 3P 1000VDC