Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Solplanet - Szolár inverter 5kW 3P 1000VDC SN172768 - ASW 5K-LT-G2 Pro

MásolásMásolás
Solplanet - Szolár inverter 5kW 3P 1000VDC SN172768

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172768

Gyártói cikkszám

ASW 5K-LT-G2 Pro

Gyártói típuskód

ASW 5K-LT-G2 Pro

Szolár inverter 5kW 3P 1000VDC