Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Solplanet - Szolár inverter 6kW 3P 1000VDC SN186481 - ASW 6K-LT-G2 Pro

MásolásMásolás
Solplanet - Szolár inverter 6kW 3P 1000VDC SN186481

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN186481

Gyártói cikkszám

ASW 6K-LT-G2 Pro

Gyártói típuskód

Solplanet ASW 6K-LT-G2 Pro

Szolár inverter 6kW 3P 1000VDC