Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Solplanet - Szolár inverter 8kW 3P 1000VDC SN149882 - ASW 8K-LT G2

MásolásMásolás
Solplanet - Szolár inverter 8kW 3P 1000VDC SN149882

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149882

Gyártói cikkszám

ASW 8K-LT G2

Gyártói típuskód

ASW 8K-LT G2

Szolár inverter 8kW 3P 1000VDC