Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Somogyi Elektronic - Akku 9V-os 280mAh (6LR61) GT63862 - TCM 280-9

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Akku 9V-os 280mAh (6LR61) GT63862

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - blokk

  • Névleges feszültség - 9 V

  • Kapacitás - 280 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998312761267

Sonepar cikkszám

GT63862

Gyártói cikkszám

TCM 280-9

Gyártói típuskód

TCM 280-9

Méretjelölés:

blokk

Névleges feszültség:

9 V

Kapacitás:

280 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Somogyi Elektronic ; Akku 9V-os 280mAh (6LR61)