Somogyi Elektronic - Akku Ceruza AA 1,2V 2500mA /h 4db/bliszter GT15325 - CM 2500AA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.2 V
Kapacitás - 2500 mAh
Egyéb jelölés - AA
Kivitel - nikkel-metál hidrid
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312746387
Sonepar cikkszám
GT15325
Gyártói cikkszám
CM 2500AA
Gyártói típuskód
CM 2500AA
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.2 V
Kapacitás:
2500 mAh
Egyéb jelölés:
AA
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Akku Ceruza AA 1,2V 2500mA /h 4db/bliszter