Somogyi Elektronic - Akkumulátor 12V 1,2Ah ólom zárt 97 x 43 x 52 mm 5év élett. GT65704 - RT 1212
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 12000 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65704
Gyártói cikkszám
RT 1212
Gyártói típuskód
RT 1212
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
12000 mAh
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 1,2Ah ólom zárt 97 x 43 x 52 mm 5év élett.