Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Akkumulátor 12V 12Ah GT78403 - RT 12120

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Akkumulátor  12V 12Ah GT78403

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 12000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998312774175

Sonepar cikkszám

GT78403

Gyártói cikkszám

RT 12120

Gyártói típuskód

RT 12120

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

12000 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 12Ah